Be-Led - FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-1M CABLE-NOIR - BL10506504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...6000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557134
Réf. Sonepar
08138255713
Réf. Fournisseur
BL10506504
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3000...6000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
152 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
26 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


