Be-Led - FLOOD PROJ-12W-60°-2 CCT-IP65 - TR18126501

P&L
CopieCopie
Be-Led - FLOOD PROJ-12W-60°-2 CCT-IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1450 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551668

Réf. Sonepar

08138255166

Réf. Fournisseur

TR18126501

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1450 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

longueur:

125 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur extérieur d'accentuation en aluminium. Le flood est conçu pour des mises en valeur de petites façades, murs, arbres, bosquets? Vous pouvez changer la couleur de température sur le produit et vous adapter ! Livré avec piquet.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led