Be-Led - FOG ASYM-15W-IP66-IK10-4000K-850°-BLANC - BL12252111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1700 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556458
Réf. Sonepar
08138255645
Réf. Fournisseur
BL12252111
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1700 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


