Be-Led - FOG ASYM SENSOR-15W-IP66-IK10-4000K-850°-BLANC-PREAVIS-EXTINCTION - BL12252112

P&L
CopieCopie
Be-Led - FOG ASYM SENSOR-15W-IP66-IK10-4000K-850°-BLANC-PREAVIS-EXTINCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555253

Réf. Sonepar

08138255525

Réf. Fournisseur

BL12252112

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1700 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

115 mm

pays de fabrication:

CHINE

Hublot asymétrique avec détecteur HF idéal pour les montées d'escalier, coursives, circulations et abords de bâtiment. Détecteur avec préavis d'extinction

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led