Be-Led - FOG G2-ACC-350MM-COLLERETTE NOIRE - BL000232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 350 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901091
Réf. Sonepar
08138190109
Réf. Fournisseur
BL000232
Marque
Be-Led
diamètre:
350 mm
pays de fabrication:
CHINE
Collerette noir pour FOG G2 28W - Diam 350mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


