Non retournable

Be-Led - FOG G2-SENSOR HF-18W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°-PREAVIS EXTINCTION - BL000204

P&L
CopieCopie
Be-Led - FOG G2-SENSOR HF-18W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°-PREAVIS EXTINCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901374

Réf. Sonepar

08138190137

Réf. Fournisseur

BL000204

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

75 mm

pays de fabrication:

CHINE

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66. Avec détecteur HF et préavis d'extinction. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led