Be-Led - FOLYS-18W-IP44-2CCT-NOIR - BL000037

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556151

Réf. Sonepar

08138255615

Réf. Fournisseur

BL000037

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier style années 30, diffuseur verre, finition chrome ou noir mat. 2 CCT, idéal pour donner du caractère à votre salle de bain.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led