Be-Led - FREELINE RUBAN COB-24V-10W/M-4000K-IRC90-IP20-IK08-5M - BL000226

P&L
CopieCopie
Be-Led - FREELINE RUBAN COB-24V-10W/M-4000K-IRC90-IP20-IK08-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 10 mm

  • classe de protection - III

  • puissance du système - 10 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901152

Réf. Sonepar

08138190115

Réf. Fournisseur

BL000226

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

10 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

10 W

pays de fabrication:

CHINE

Bandeau led COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Peut être coupé n'importe où !!

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led