Be-Led - GARDEN POLE-2.5W-3000K-IP65 - BL000173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 100 lm
puissance du système - 2.5 W
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901688
Réf. Sonepar
08138190168
Réf. Fournisseur
BL000173
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
2.5 W
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
longueur:
116 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


