Be-Led - GLORY-APPLIQUE-7W-12W-IP65-2CCT-DETECT HF - BL000051

P&L
CopieCopie
Be-Led - GLORY-APPLIQUE-7W-12W-IP65-2CCT-DETECT HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556601

Réf. Sonepar

08138255660

Réf. Fournisseur

BL000051

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

214 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique extérieur IP65 et IK10, éclairage asymétrique. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Détecteur intégré haute-fréquence. 130lm/W ! Eclairage fonctionnel, qui répond au CEE RES-EC-104

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led