nouveau

Be-Led - HALO EVO-LANTERNE-30W-45W-60W-3CCT-IP66-GRIS CLAIR - BL000352

P&L
CopieCopie
Be-Led - HALO EVO-LANTERNE-30W-45W-60W-3CCT-IP66-GRIS CLAIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5400 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902630

Réf. Sonepar

08138190263

Réf. Fournisseur

BL000352

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

5400 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

169 mm

diamètre:

503 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30-45-60W et 3CCT.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led