Be-Led - HIBAY ECOPLUS 100W-4000K-IP65-120° - BL111006521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 17100 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552979
Réf. Sonepar
08138255297
Réf. Fournisseur
BL111006521
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
17100 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
250 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


