Be-Led - HIBAY ECOPLUS 200W-4000K-IP65-120° - BL112006523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 33400 lm
puissance du système - 200 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552818
Réf. Sonepar
08138255281
Réf. Fournisseur
BL112006523
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
33400 lm
puissance du système:
200 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
320 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
320 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


