Be-Led - HIBAY PRO-100W-4000K-IP65-180LM/W - BL111006505B

P&L
CopieCopie
Be-Led - HIBAY PRO-100W-4000K-IP65-180LM/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 17800 lm

  • efficacité lumineuse - 180 lm/W

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556960

Réf. Sonepar

08138255696

Réf. Fournisseur

BL111006505B

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

17800 lm

efficacité lumineuse:

180 lm/W

puissance du système:

100 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

172 mm

pays de fabrication:

CHINE

Armature industrielle Led, éligible CEE 180lm/w. Pré-équipé pour recevoir le détecteur de mouvement HF et de luminosité. Réglage du seuil de déclenchement par rapport à la luminosité naturelle

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led