Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - HIBAY PRO 3CCT-200W-150W-100W-IP65-NOIR - BL000253

P&L
CopieCopie
Be-Led - HIBAY PRO 3CCT-200W-150W-100W-IP65-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 30000 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903620

Réf. Sonepar

08138190362

Réf. Fournisseur

BL000253

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

30000 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

157 mm

pays de fabrication:

CHINE

Hibay avec LED Lumileds, 190lm/W ! Faites encore plus d?économies d?énergie ! Adaptez la puissance en fonction du projet. Armature avec alimentation SOSEN. 3 couleurs de température ! Éligible CEE*. Adapté à des environnements industriels.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led