nouveau

Be-Led - HIBAY PRO G2-3CCT-100-150-200W-IP66-190LMW-SOSEN-ZHAGA - BL000396

P&L
CopieCopie
Be-Led - HIBAY PRO G2-3CCT-100-150-200W-IP66-190LMW-SOSEN-ZHAGA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 38000 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902197

Réf. Sonepar

08138190219

Réf. Fournisseur

BL000396

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

38000 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

158 mm

pays de fabrication:

CHINE

Hibay équipé de LED Lumileds offrant une efficacité jusqu?à 190 lm/W ! Driver SOSEN. Ajustez facilement la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre projet. Equipé d'une base ZHAGA pour détecteur HF en option.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led