Be-Led - HIBAY SPORTIVO-150W-5000K-90DEG-DALI - BL000263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 23500 lm
puissance du système - 150 W
couleur du boîtier/corps - noir
longueur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903521
Réf. Sonepar
08138190352
Réf. Fournisseur
BL000263
Marque
Be-Led
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
23500 lm
puissance du système:
150 W
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur:
350 mm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
largeur:
340 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


