Be-Led - HORIZON 2-2x6.5W-IP65-3000K - BL16206501

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553907

Réf. Sonepar

08138255390

Réf. Fournisseur

BL16206501

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

70 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

222 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led