Be-Led - HORIZON 220-UD-2x7W-3CCT-IP65-NOIR - BL000182

P&L
CopieCopie
Be-Led - HORIZON 220-UD-2x7W-3CCT-IP65-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 71 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901596

Réf. Sonepar

08138190159

Réf. Fournisseur

BL000182

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

71 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led