Be-Led - HORIZON 500-D-14W-3CCT-IP65-NOIR - BL000186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1050 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 78 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901558
Réf. Sonepar
08138190155
Réf. Fournisseur
BL000186
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1050 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
78 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
largeur:
500 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


