Be-Led - IGOR 2 PROJ GU10 IP54 50CM DE CABLE AVEC PIQUET - TR18355401B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553587
Réf. Sonepar
08138255358
Réf. Fournisseur
TR18355401B
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
104 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


