Be-Led - IRON 400-6W-2CCT-IP44-INTER-ON/OFF - BL000138

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 660 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760302555284

Réf. Sonepar

08138255528

Réf. Fournisseur

BL000138

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

660 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

400 mm

largeur:

52 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

69 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réglette salle de bain économique, idéalement conçue pour le résidentiel collectif. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. 2 CCT. Embouts chrome et noir disponibles sur demande. Avec interrupteur ON/OFF.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led