Be-Led - IRON 600-10.5W-2CCT-IP44 - BL000133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 10.5 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302555321
Réf. Sonepar
08138255532
Réf. Fournisseur
BL000133
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
10.5 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
600 mm
largeur:
52 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
69 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


