Be-Led - KIT SPOT GU10-4000K-60° - BL01052050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 425 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556625
Réf. Sonepar
08138255662
Réf. Fournisseur
BL01052050
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
425 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


