Be-Led - KUBO-7W-IP65-3000K-600MM-CORTEN - BL000366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 150 lm
puissance du système - 7 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902494
Réf. Sonepar
08138190249
Réf. Fournisseur
BL000366
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
150 lm
puissance du système:
7 W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
600 mm
longueur:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


