Be-Led - LANTERNE-ACC-SUPPORT MURAL-RAL7035 - BL000130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 140 mm
longueur - 980 mm
diamètre - 60 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555147
Réf. Sonepar
08138255514
Réf. Fournisseur
BL000130
Marque
Be-Led
largeur:
140 mm
longueur:
980 mm
diamètre:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Support mural pour lanterne.
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


