Be-Led - LANTERNE EVO ASY 15/30/45/60W-3000K-IP66-GRIS ANTHRACITE - BL000356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8400 lm
puissance du système - 60 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902593
Réf. Sonepar
08138190259
Réf. Fournisseur
BL000356
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
8400 lm
puissance du système:
60 W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
222 mm
hauteur/profondeur:
87.5 mm
longueur:
577 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


