Be-Led - LINART 300-8W-2CCT-IP44-CHROME - BL000001

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555734

Réf. Sonepar

08138255573

Réf. Fournisseur

BL000001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

300 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne ! Applique salle de bain 2CCT

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led