Be-Led - LINE 11W-3000K-36°-DIM-NOIR - BL02112002

P&L
CopieCopie
Be-Led - LINE 11W-3000K-36°-DIM-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554188

Réf. Sonepar

08138255418

Réf. Fournisseur

BL02112002

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

75 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight led Encastré , carrée blanc basse luminance noir. contemporain et architectural, il est dimmable sur triac. low glare UGR<19 Plafonnier LED, Encastré architectural, dimmable triac

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led