Be-Led - LINE 25W-3000K-36°-DIM-BLANC - BL02252001

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554485

Réf. Sonepar

08138255448

Réf. Fournisseur

BL02252001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

280 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré led architectural, donne de la profondeur aux volumes. Faible éblouissement UGR<19, blanc avec réflecteur chrome. Apprécié des décorateurs par son design, il n'éblouit pas et apporte une vraie touche contemporaine.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led