Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - LINE 4W-3000K-36°-ON/OFF-BLANC - BL000279

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903361

Réf. Sonepar

08138190336

Réf. Fournisseur

BL000279

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

source lumineuse fournie:

Oui

taux de distorsion harmonique (THD):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

longueur:

45 mm

Downlight led carrée blanc basse luminance. Très contemporain et architectural,

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led