Be-Led - LINE 4W-3000K-36°-ON/OFF-NOIR - BL000280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903354
Réf. Sonepar
08138190335
Réf. Fournisseur
BL000280
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
source lumineuse fournie:
Oui
taux de distorsion harmonique (THD):
28
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
longueur:
45 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


