Be-Led - LINE 6W-3000K-36°-ON/OFF-BLANC - BL000281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903347
Réf. Sonepar
08138190334
Réf. Fournisseur
BL000281
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
source lumineuse fournie:
Oui
taux de distorsion harmonique (THD):
28
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
76 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


