Be-Led - LINE 9W-3000K-36°-DIM TRIAC-NOIR - BL02092002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554027
Réf. Sonepar
08138255402
Réf. Fournisseur
BL02092002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
105 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


