Be-Led - LINEA-APPLIQUE-12W-IP65-2700K-CORTEN - BL000364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 142 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902517
Réf. Sonepar
08138190251
Réf. Fournisseur
BL000364
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
142 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
largeur:
251 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


