nouveau

Be-Led - LINEA-APPLIQUE-12W-IP65-2700K-GRIS ANTHRACITE - BL000363

P&L
CopieCopie
Be-Led - LINEA-APPLIQUE-12W-IP65-2700K-GRIS ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 142 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902524

Réf. Sonepar

08138190252

Réf. Fournisseur

BL000363

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

142 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

largeur:

251 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique LED tubulaire IP65. Structure robuste en aluminium et acrylique, design épuré. Idéal pour vos façades. Éclairage LED 2700K doux, chaleureux et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs avec élégance.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led