nouveau

Be-Led - LINEA-BORNE-22W-IP65-3CCT-850MM-GRIS ANTHRACITE - BL000359

P&L
CopieCopie
Be-Led - LINEA-BORNE-22W-IP65-3CCT-850MM-GRIS ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 2700...3200 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902562

Réf. Sonepar

08138190256

Réf. Fournisseur

BL000359

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

2700...3200 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

850 mm

diamètre:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led