Be-Led - LINEA-BORNE-32W-IP65-3CCT-1550MM-CORTEN - BL000362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 2700...3200 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902531
Réf. Sonepar
08138190253
Réf. Fournisseur
BL000362
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
2700...3200 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
1550 mm
diamètre:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


