Be-Led - LISA APPL LED-3W+6W-2ALL-INTER-3000K-NOIR - PL05032004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551040
Réf. Sonepar
08138255104
Réf. Fournisseur
PL05032004
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
130 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


