Be-Led - LISY-3W-3000K-230V-CHROME - BL000069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 150 lm
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555505
Réf. Sonepar
08138255550
Réf. Fournisseur
BL000069
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
150 lm
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
I
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


