Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - LISY-3W-3000K-230V-NOIR MAT - BL000070

P&L
CopieCopie
Be-Led - LISY-3W-3000K-230V-NOIR MAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • puissance du système - 3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555628

Réf. Sonepar

08138255562

Réf. Fournisseur

BL000070

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

150 lm

puissance du système:

3 W

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

Liseuse murale encastrable 3W 3000K orientable avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement en repliant la lampe pour plus de praticité.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led