Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - LUMI-ENCASTRE-INOX-2.5W-3000K-IP67 - BL000147

P&L
CopieCopie
Be-Led - LUMI-ENCASTRE-INOX-2.5W-3000K-IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 2.5 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901947

Réf. Sonepar

08138190194

Réf. Fournisseur

BL000147

Marque

Be-Led

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

2.5 W

couleur du boîtier/corps:

autre

orientable:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

82 mm

Luminaire encastré 2.5W, 3000K, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage d'ambiance durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led