Be-Led - LUMI-MODULE-ENCASTRE-24VDC-2.5W-3CCT-IP67 - BL000176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...5500 K
puissance du système - 2.5 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901657
Réf. Sonepar
08138190165
Réf. Fournisseur
BL000176
Marque
Be-Led
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux utile:
110 lm
température de couleur:
3000...5500 K
puissance du système:
2.5 W
couleur du boîtier/corps:
autre
orientable:
Non
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
82 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


