Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - LUMI XL-ENCASTRE-INOX-24VDC-6W-3CCT-DIAM85-IP67 - BL000326

P&L
CopieCopie
Be-Led - LUMI XL-ENCASTRE-INOX-24VDC-6W-3CCT-DIAM85-IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...5500 K

  • puissance du système - 6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902890

Réf. Sonepar

08138190289

Réf. Fournisseur

BL000326

Marque

Be-Led

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...5500 K

puissance du système:

6 W

couleur du boîtier/corps:

autre

orientable:

Non

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

CHINE

Module encastré 6W, 24VDC, 3CCT, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. Livré avec son pot d'encastrement.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led