Be-Led - LUNA-6W-IP44-CHROME-4000K - BL000042

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556762

Réf. Sonepar

08138255676

Réf. Fournisseur

BL000042

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

85 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

pays de fabrication:

CHINE

Petite applique murale pour salle de bain, couloir ou chambre. Avec interrupteur ! Finition en chrome ou noire, IP44 et classe II.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led