Be-Led - LUNA-6W-IP44-NOIR-4000K - BL000043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555666
Réf. Sonepar
08138255566
Réf. Fournisseur
BL000043
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
85 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


