Be-Led - MATCH PRO-15/20/25W-3CCT-BLANC - BL000248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2050 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903675
Réf. Sonepar
08138190367
Réf. Fournisseur
BL000248
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2050 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
206 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


