Be-Led - MILO-HUBLOT-2XE27-IK10-IP65-DETECT-BLANC - BL000050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556526
Réf. Sonepar
08138255652
Réf. Fournisseur
BL000050
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
93 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


