Be-Led - MOON-32W-4000K-DETECT-SUSP - BL000143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 600 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902142
Réf. Sonepar
08138190214
Réf. Fournisseur
BL000143
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


