Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - MOONLIGHT-DIAM90-60W-3CCT-DALI-BLANC - BL02702002

P&L
CopieCopie
Be-Led - MOONLIGHT-DIAM90-60W-3CCT-DALI-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6700 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554409

Réf. Sonepar

08138255440

Réf. Fournisseur

BL02702002

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

6700 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier LED en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d?éclairement à l?environnement de travail.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led